pagina iniziale

LOVATO - LOVGAX41040C QUARTO POLO AC21A 040A - GAX41040C

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAX41040C QUARTO POLO AC21A 040A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - 4° polo

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975179734

Codice prodotto

LOVGAX41040C

Cod. produttore

GAX41040C

Produttore

LOV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

4° polo

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

QUARTO POLO AGGIUNTIVO, CHIUSURA ANTICIPATA RISPETTO AI POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONI GA...C, 40A