pagina iniziale

LOVATO - LOVGA040AK30063T4 SEZ. 4P 40A+ASTA 300MM+MANIG.+COPRITER. - GA040AK30063T4

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGA040AK30063T4 SEZ. 4P 40A+ASTA 300MM+MANIG.+COPRITER.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza -

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975270189

Codice prodotto

LOVGA040AK30063T4

Cod. produttore

GA040AK30063T4

Produttore

LOV

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

40 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

-