LOVATO - LOVFB01G3P PORTAFUS. 3P UL CC CLASS - FB01G3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8013975208885
Codice prodotto
LOVFB01G3P
Cod. produttore
FB01G3P
Produttore
LOV
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


