pagina iniziale

LOVATO - LOVFB01F2P PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 2P 10X38 - FB01F2P

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVFB01F2P PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 2P 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975208731

Codice prodotto

LOVFB01F2P

Cod. produttore

FB01F2P

Produttore

LOV

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 2P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI