pagina iniziale

LOVATO - LOVEXCM4G01 ROUTER 4G RS485 - ETH - EXCM4G01

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVEXCM4G01 ROUTER 4G RS485 - ETH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipi di energia primaria - Altro

  • Interfacce di inoltro dati - 2G (GSM)

  • Interfacce di ricezione dati - Altro

  • Numero max. di contatori - 20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975242650

Codice prodotto

LOVEXCM4G01

Cod. produttore

EXCM4G01

Produttore

LOV

Tipo di montaggio:

Altro

Tipi di energia primaria:

Altro

Interfacce di inoltro dati:

2G (GSM)

Interfacce di ricezione dati:

Altro

Numero max. di contatori:

20

Tensione nominale:

24 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

ROUTER 4G CON PORTE ETHERNET E RS485, PROTOCOLLO MODBUS RTU/TCP