pagina iniziale

LOVATO - LOVEXCGLB02 GATEWAY-DATA LOGGER, 1X ETHERNET, 4G GPS - EXCGLB02

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVEXCGLB02 GATEWAY-DATA LOGGER, 1X ETHERNET, 4G GPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Protocollo - TCP/IP

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975322024

Codice prodotto

LOVEXCGLB02

Cod. produttore

EXCGLB02

Produttore

LOV

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Protocollo:

TCP/IP

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

Tensione d'esercizio:

12...24 V

Numero moduli DIN:

4

Numero di canali:

1

Max. numero di dispositivi per canale:

31

Web server:

Protezione contro lo smontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicatore a LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Assorbimento di potenza:

10 W

In funzione del provider:

no

Interfaccia radio:

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Gateway data logger, 1 porta RS485 , 1 porta Ethernet, connessione LTE, GNSS (GPS)