pagina iniziale

LOVATO - LOVDMK80R1 VOLTM.DIG.1F 220-240VAC+RELE PROGR. - DMK80R1

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 15...660 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Guida DIN

  • Sistema di misura - Digitale

  • Larghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975152256

Codice prodotto

LOVDMK80R1

Cod. produttore

DMK80R1

Produttore

LOV

Intervallo di misura:

15...660 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Guida DIN

Sistema di misura:

Digitale

Larghezza:

54 mm

Collegamento del convertitore:

sì

Altezza:

90 mm

Classe di precisione:

0.2

Potenza dissipata:

1.8 W

Tarato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero moduli DIN:

3

VOLTMETRO, MONOFASE, 1 TENSIONE, 1 TENSIONE MAX., 1 TENSIONE MIN. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE