pagina iniziale

LOVATO - LOVDMK71R1 AMPEROM.DIGIT.3F 220-240VAC+RE LE PROGR. - DMK71R1

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0.05...5.75 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Guida DIN

  • Valore finale nominale della scala - 5.75 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975152232

Codice prodotto

LOVDMK71R1

Cod. produttore

DMK71R1

Produttore

LOV

Intervallo di misura:

0.05...5.75 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Guida DIN

Valore finale nominale della scala:

5.75 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

1.8 W

Scala di sovracorrente:

sì

Sistema di misura:

Digitale

Tarato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Numero moduli DIN:

3

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

sì

AMPEROMETRO, TRIFASE, 3 CORRENTI DI FASE, 3 CORRENTI MAX. DI FASE, 3 CORRENTI MIN. DI FASE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE