pagina iniziale

LOVATO - LOVDMK16R1 MULTIM. V-A-W-VAR-FP-HZ-E 96X48+RELE PR. - DMK16R1

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Voltmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975173053

Codice prodotto

LOVDMK16R1

Cod. produttore

DMK16R1

Produttore

LOV

Amperometro:

Voltmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altro

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

220...240 V

Tachimetro:

no

Display:

LED

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altro

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Campo di misura di frequenza:

45...66 Hz

Numero di uscite digitali:

1

Frequenza di campionamento:

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

4

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

48 mm

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Collegamento Ethernet:

0

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

MULTIMETRO DA INCASSO TRIFASE A LED, NON ESPANDIBILE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 CORRENTI DI FASE, 4 POTENZE ATTIVE, (FASE-TOTALE), 4 POTENZE REATTIVE (FASE-TOTALE), 4 POTENZE APPARENTI (FASE-TOTALE), 3 FATTORE DI POTENZA DI FASE, 1 FREQUENZA, 1 ENERGIA ATTIVA (KWH), 1 ENERGIA REATTIVA (KVARH), 1 CONTAORE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 CORRENTI MAX. DI FASE, ....