pagina iniziale

LOVATO - LOVDMGKIT100250 MULTIMETRO DMG100 + 3 TA 250A - DMGKIT100250

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMGKIT100250 MULTIMETRO DMG100 + 3 TA 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

  • Contatore di impulsi -

  • Voltmetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975215210

Codice prodotto

LOVDMGKIT100250

Cod. produttore

DMGKIT100250

Produttore

LOV

Amperometro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

Voltmetro:

Wattmetro:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Profondità:

63 mm

Multimetro modulare con display lcd.