LOVATO - LOVDMG611R0500 MULTIM 96X96 RS485+ROGOWSKI 500A D50MM - DMG611R0500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Voltmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - no
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975238370
Codice prodotto
LOVDMG611R0500
Cod. produttore
DMG611R0500
Produttore
LOV
Amperometro:
sì
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
sì
Contatore di impulsi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:
Altro
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...440 V
Tachimetro:
no
Display:
LCD
Tensione di alimentazione DC:
110...250 V
Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:
Altro
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Campo di misura di frequenza:
45...66 Hz
Numero di uscite digitali:
0
Frequenza di campionamento:
3200 Hz
Numero di ingressi di misura della tensione:
4
Numero di ingressi di misura della corrente:
3
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...440 V
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Display remoto:
no
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Collegamento Ethernet:
0
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Con firma del firmware:
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
no
Profondità:
73.5 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro