pagina iniziale

LOVATO - LOVDMG611R0100 MULTIM 96X96 RS485+ROGOWSKI 100A D50MM - DMG611R0100

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMG611R0100 MULTIM 96X96 RS485+ROGOWSKI 100A D50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975238363

Codice prodotto

LOVDMG611R0100

Cod. produttore

DMG611R0100

Produttore

LOV

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altro

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...440 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione DC:

110...250 V

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altro

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Campo di misura di frequenza:

45...66 Hz

Numero di uscite digitali:

0

Frequenza di campionamento:

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

4

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...440 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Collegamento Ethernet:

0

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Profondità:

73.5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

MULTIMETRO DA INCASSO A LCD, ESPANDIBILE, LCD A ICONE 72X46MM RETROILLUMINATO, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100...440VAC/120...250VDC, PORTA OTTICA FRONTALE E SERIALE RS485 INTEGRATA. LETTURA CORRENTE TRAMITE 3 BOBINE DI ROGOWSKI INCLUSE, CORRENTE MASSIMA 100A