pagina iniziale

LOVATO - LOVDMG200 MULTIMETRO DIGITALE MODULARE - DMG200

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

129 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975179635

Codice prodotto

LOVDMG200

Cod. produttore

DMG200

Produttore

LOV

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altro

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione DC:

110...250 V

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altro

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Campo di misura di frequenza:

45...66 Hz

Numero di uscite digitali:

0

Frequenza di campionamento:

6400 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

4

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Display remoto:

no

Risoluzione del display (orizzontale):

128 px

Risoluzione del display (verticale):

80 px

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Collegamento Ethernet:

0

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Profondità:

58 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Multimetro modulare a LCD, non espandibile. LCD grafico 128x80 pixel, alimentazione ausiliaria 100÷240VAC/110÷250VDC. Multilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese.