pagina iniziale

LOVATO - LOVCTRS63VA TRASF SICUREZZA 63VA (230VAC/12-24VAC) - CTRS63VA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCTRS63VA TRASF SICUREZZA 63VA (230VAC/12-24VAC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...12 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 63 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975244920

Codice prodotto

LOVCTRS63VA

Cod. produttore

CTRS63VA

Produttore

LOV

Tensione primaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 1:

12...12 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

63 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione secondaria 2:

24...24 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Larghezza:

105 mm

Profondità:

65 mm

Altezza:

85 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

TRASFORMATORE MODULARE DI SICUREZZA, 63VA, 230VAC, 12...24VAC