LOVATO - LOVCNM3210024 CONTATTORE MOD. 2M 32A AC1 4P 24V MAN - CNM3210024
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V
Tipo di tensione di azionamento - AC/DC
Cursore per commutazione manuale - sì
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
46 Kg CO₂-eq
EAN
8013975219720
Codice prodotto
LOVCNM3210024
Cod. produttore
CNM3210024
Produttore
LOV
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
440...440 V
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Dispositivi supplementari possibili:
no
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


