pagina iniziale

LOVATO - LOVCNM2020024 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 24V MAN - CNM2020024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCNM2020024 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 24V MAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione di azionamento - AC/DC

  • Cursore per commutazione manuale - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975219683

Codice prodotto

LOVCNM2020024

Cod. produttore

CNM2020024

Produttore

LOV

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Dispositivi supplementari possibili:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare con comando manuale, unipolare o bipolare, 20A AC1, 24VAC/DC (2NA)