LOVATO - LOVCNM2011024 CONTATTORE MOD. 20A AC1 1P+NC 24V MAN - CNM2011024
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V
Tipo di tensione di azionamento - AC/DC
Cursore per commutazione manuale - sì
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
46 Kg CO₂-eq
EAN
8013975219669
Codice prodotto
LOVCNM2011024
Cod. produttore
CNM2011024
Produttore
LOV
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Dispositivi supplementari possibili:
no
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20