pagina iniziale

LOVATO - LOVCN3220220 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 220/230V - CN3220220

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCN3220220 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 220/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di azionamento nominale - 220...230 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

  • Cursore per commutazione manuale - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975218129

Codice prodotto

LOVCN3220220

Cod. produttore

CN3220220

Produttore

LOV

Tensione di azionamento nominale:

220...230 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Dispositivi supplementari possibili:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 32A AC1, 220...230VAC (2NA)