pagina iniziale

LOVATO - LOVCN3220012 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 12V - CN3220012

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCN3220012 CONTATTORE MOD. 1M 32A AC1 2P 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 32 A

  • Tensione di azionamento nominale - 10.2...13.2 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 12...12 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975268315

Codice prodotto

LOVCN3220012

Cod. produttore

CN3220012

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale:

32 A

Tensione di azionamento nominale:

10.2...13.2 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale:

12...12 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1102 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

sì

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1260 VA

Profondità di incasso:

65 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

348 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, BIPOLARE, 32A AC1, 12VAC