pagina iniziale

LOVATO - LOVCN2020012 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 12V - CN2020012

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCN2020012 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 10.2...13.2 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 12...12 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975226483

Codice prodotto

LOVCN2020012

Cod. produttore

CN2020012

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

10.2...13.2 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale:

12...12 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

754 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

sì

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

840 VA

Profondità di incasso:

65 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

232 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 20A AC1, 12VAC/DC (2NA)