pagina iniziale

LOVATO - LOVCN2002220 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2NC 220/230V - CN2002220

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCN2002220 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2NC 220/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 187...242 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 220...230 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975147238

Codice prodotto

LOVCN2002220

Cod. produttore

CN2002220

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

187...242 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale:

220...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

754 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

sì

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

840 VA

Profondità di incasso:

65 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

232 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 20A AC1, 220...230VAC (2NC)