pagina iniziale

LOVATO - LOVCBE012A SUONERIA 12VAC 1M - CBE012A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCBE012A SUONERIA 12VAC 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono continuo

  • volume - 84 dB

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...12 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975244852

Codice prodotto

LOVCBE012A

Cod. produttore

CBE012A

Produttore

LOV

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

volume:

84 dB

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...12 V

MODULAR BELL, 12VAC