LOVATO - LOVBFX96E024 BOBINA PER BF265-400 24-60VAC/20-60VDC - BFX96E024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 60 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto come bobina di rete - no
Adatto come bobina d'uscita - no
Adatto come bobina anti-interferenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975318638
Codice prodotto
LOVBFX96E024
Cod. produttore
BFX96E024
Produttore
LOV
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
60 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come bobina di rete:
no
Adatto come bobina d'uscita:
no
Adatto come bobina anti-interferenza:
no
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di spianamento:
no
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz


