LOVATO - LOVBFX95E230 BOBINA PER BF160-230 100...250VAC/DC - BFX95E230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come bobina anti-interferenza - no
Adatto come bobina di rete - no
Adatto come bobina di commutazione - no
Adatto come bobina di spianamento - no
Adatto come bobina d'uscita - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975311561
Codice prodotto
LOVBFX95E230
Cod. produttore
BFX95E230
Produttore
LOV
Adatto come bobina anti-interferenza:
no
Adatto come bobina di rete:
no
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di spianamento:
no
Adatto come bobina d'uscita:
no
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
250 V
Grado di protezione (IP):
IP20


