LOVATO - LOVBFX79415 FILTRO ANTIDISTURBO RES.+COND. 240/415V - BFX79415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 240...415 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...415 V
Con indicatore a LED - no
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8013975148631
Codice prodotto
LOVBFX79415
Cod. produttore
BFX79415
Produttore
LOV
Funzione:
Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
240...415 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
240...415 V
Con indicatore a LED:
no
Un prodotto LOVATO
Scopri la serie LOVATO


