pagina iniziale

LOVATO - LOVBFC38T4A230 TELECOMMUTATORE ASSEMBLATO 56A - BFC38T4A230

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFC38T4A230 TELECOMMUTATORE ASSEMBLATO 56A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975268483

Codice prodotto

LOVBFC38T4A230

Cod. produttore

BFC38T4A230

Produttore

LOV

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

50000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

50000 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

133 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

CHANGEOVER CONTACTOR ASSEMBLY, AC COIL, SIDE MOUNT MECHANICAL INTERLOCK WITH 2NC CONTACTS, 56A AC1 IN AC. COIL VOLTAGE 230VAC 50/60HZ