pagina iniziale

LOVATO - LOVBFA03270110 AVVIATORE ST-TR 50A 110/50-60 - BFA03270110

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFA03270110 AVVIATORE ST-TR 50A 110/50-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a stella-triangolo

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 25 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975159057

Codice prodotto

LOVBFA03270110

Cod. produttore

BFA03270110

Produttore

LOV

Tipo di avviatore motore:

Starter a stella-triangolo

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

25 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

50 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

15 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

50 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

50000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

50000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

198 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

130 mm

COMPLETE STAR-DELTA STARTER, OPEN FRAME, FOR STARTING TIME UP TO 12 SECONDS AND A MAXIMUM OF 30 OPERATIONS/HOUR, MAX IEC OPERATING CURRENT 50A. COIL VOLTAGE 110VAC 50/60HZ