pagina iniziale

LOVATO - LOVBF0040A22060 CONTATTORE AUX 4NO 220V 60HZ - BF0040A22060

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF0040A22060 CONTATTORE AUX 4NO 220V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975162613

Codice prodotto

LOVBF0040A22060

Cod. produttore

BF0040A22060

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

CONTROL RELAY WITH CONTROL CIRCUIT: AC AND DC, BF00 TYPE, AC COIL 60HZ, 220VAC, 4NO