pagina iniziale

LOVATO - LOVBF0004L048 CONTATTORE AUX 4NC 48VDC BASSO CONSUMO - BF0004L048

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF0004L048 CONTATTORE AUX 4NC 48VDC BASSO CONSUMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975168042

Codice prodotto

LOVBF0004L048

Cod. produttore

BF0004L048

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

CONTROL RELAY WITH CONTROL CIRCUIT: AC AND DC, BF00 TYPE, DC COIL LOW CONSUMPTION, 48VDC, 4NC