pagina iniziale

LOVATO - LOVBF0004A04860 CONTATTORE AUX 4NC 48V 60HZ - BF0004A04860

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975162958

Codice prodotto

LOVBF0004A04860

Cod. produttore

BF0004A04860

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BF…, BOBINA IN AC 60HZ, 48VAC, 4NC