LOVATO - LOV8LM2TP110 PORTA POTENZIOMETRO - 8LM2TP110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con resistenza integrata - no
Con diodo integrato - no
Portalampada - Nessuno
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
EAN
8013975038017
Codice prodotto
LOV8LM2TP110
Cod. produttore
8LM2TP110
Produttore
LOV
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no
Portalampada:
Nessuno
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
PORTA POTENZIOMETRO Ø22MM SERIE 8LM, CON INDICE DI AUMENTO


