pagina iniziale

LOVATO - LOVADXT0187 SOFT STARTER 187A 380-690V, AUX 110/240V - ADXT0187

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXT0187 SOFT STARTER 187A 380-690V, AUX 110/240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 187 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 380...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3960 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975322581

Codice prodotto

LOVADXT0187

Cod. produttore

ADXT0187

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

187 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

380...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...240 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

90 kW

Classe di intervento:

CLASS 10

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

160 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...240 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì