LOVATO - LOVADXT0139 SOFT STARTER 139A 380-690V, AUX 110/240V - ADXT0139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 139 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 380...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1728 Kg CO₂-eq
EAN
8013975322550
Codice prodotto
LOVADXT0139
Cod. produttore
ADXT0139
Produttore
LOV
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
139 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
380...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
CLASS 10
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
110 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...240 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì