pagina iniziale

LOVATO - LOVADXT003424 SOFT STARTER 34A 380-690V, AUX 24VAC/DC - ADXT003424

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXT003424 SOFT STARTER 34A 380-690V, AUX 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 34 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 380...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975322482

Codice prodotto

LOVADXT003424

Cod. produttore

ADXT003424

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

34 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

380...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

18.5 kW

Classe di intervento:

CLASS 10

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì