LOVATO - LOVADXNP04524 SOFT STARTER 45A AUX 24VAC/DC AVANZATO - ADXNP04524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 22 kW
Cavallottamento interno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975299371
Codice prodotto
LOVADXNP04524
Cod. produttore
ADXNP04524
Produttore
LOV
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Cavallottamento interno:
no
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20