pagina iniziale

LOVATO - LOVADXNP038 SOFT STARTER 38A AUX 100-240VAC AVANZATO - ADXNP038

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXNP038 SOFT STARTER 38A AUX 100-240VAC AVANZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 11 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 18.5 kW

  • Cavallottamento interno - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1405 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8013975299340

Codice prodotto

LOVADXNP038

Cod. produttore

ADXNP038

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

38 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

18.5 kW

Cavallottamento interno:

no

Con display:

no

Regolazione della coppia:

no

Temperatura ambiente nominale senza derating:

60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Soft starter, tipo ADXNP?, versione avanzata, con rele di by-pass incorporato, ventola integrata. Alimentazione ausiliaria Us 100...240VAC. Tensione nominale di impiego 208...600VAC, 38A