pagina iniziale

LOVATO - LOVADXNF045 SOFT STARTER 45A AUX 100-240VAC NFC - ADXNF045

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXNF045 SOFT STARTER 45A AUX 100-240VAC NFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 11 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 22 kW

  • Cavallottamento interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975299227

Codice prodotto

LOVADXNF045

Cod. produttore

ADXNF045

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Cavallottamento interno:

no

Con display:

no

Regolazione della coppia:

no

Temperatura ambiente nominale senza derating:

60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

Grado di protezione (IP):

IP20