LOVATO - LOVADXNF01224 SOFT STARTER 12A AUX 24VAC/DC NFC - ADXNF01224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 3 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 5.5 kW
Cavallottamento interno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975299135
Codice prodotto
LOVADXNF01224
Cod. produttore
ADXNF01224
Produttore
LOV
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
12 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
3 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
5.5 kW
Cavallottamento interno:
no
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20