pagina iniziale

LOVATO - LOVADXNF012 SOFT STARTER 12A AUX 100-240VAC NFC - ADXNF012

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXNF012 SOFT STARTER 12A AUX 100-240VAC NFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Cavallottamento interno - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1089 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975299128

Codice prodotto

LOVADXNF012

Cod. produttore

ADXNF012

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

12 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Cavallottamento interno:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no