LOVATO - LOVADXNF00624 SOFT STARTER 6A AUX 24VAC/DC NFC - ADXNF00624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 6 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 1.1 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 2.2 kW
Cavallottamento interno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975299111
Codice prodotto
LOVADXNF00624
Cod. produttore
ADXNF00624
Produttore
LOV
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
6 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
1.1 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
2.2 kW
Cavallottamento interno:
no
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20