pagina iniziale

LOVATO - LOVADXNB03024 SOFT STARTER 30A AUX 24VAC/DC BASE - ADXNB03024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXNB03024 SOFT STARTER 30A AUX 24VAC/DC BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 30 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 7.5 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 15 kW

  • Cavallottamento interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975299050

Codice prodotto

LOVADXNB03024

Cod. produttore

ADXNB03024

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

30 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

15 kW

Cavallottamento interno:

no

Con display:

no

Regolazione della coppia:

no

Temperatura ambiente nominale senza derating:

60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Soft starter tipo/modello Lovato Electric ADXNB03024 - SOFT STARTER 30A AUX 24VAC DC BASE