LOVATO - LOVADXNB006 SOFT STARTER 6A AUX 100-240VAC BASE - ADXNB006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 6 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V
Cavallottamento interno - no
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1089 Kg CO₂-eq
EAN
8013975298961
Codice prodotto
LOVADXNB006
Cod. produttore
ADXNB006
Produttore
LOV
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
6 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...240 V
Cavallottamento interno:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
1.1 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
2.2 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...240 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no