pagina iniziale

LOVATO - LOVADXL0320600 SOFT STARTER 320A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0320600

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXL0320600 SOFT STARTER 320A 600V 2 FASI - FULL OPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 320 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4566 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975222324

Codice prodotto

LOVADXL0320600

Cod. produttore

ADXL0320600

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

320 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

90 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

160 kW

Regolazione della coppia:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

SOFT STARTER, TIPO ADXL..., CON RELÈ DI BY-PASS INCORPORATO. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA Us 100...240VAC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 208...600VAC, 320A