LOVATO - LOVADXL0135600 SOFT STARTER 135A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0135600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 135 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 37 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 75 kW
Funzione - Una direzione di rotazione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2804 Kg CO₂-eq
EAN
8013975222249
Codice prodotto
LOVADXL0135600
Cod. produttore
ADXL0135600
Produttore
LOV
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
135 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
sì
Regolazione della coppia:
sì
Temperatura ambiente nominale senza derating:
60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00