LOVATO - LOVADXL0060600 SOFT STARTER 60A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0060600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 60 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1089 Kg CO₂-eq
EAN
8013975219782
Codice prodotto
LOVADXL0060600
Cod. produttore
ADXL0060600
Produttore
LOV
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
60 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
15 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...240 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì