pagina iniziale

LOVATO - LOVADXC025400 SOFT STARTER 25A 400V 2 FASI -BASE - ADXC025400

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 25 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 220...400 V

  • Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V - 5.5 kW

  • Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 11 kW

  • Funzione - Una direzione di rotazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975209455

Codice prodotto

LOVADXC025400

Cod. produttore

ADXC025400

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

25 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

220...400 V

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

5.5 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

11 kW

Funzione:

Una direzione di rotazione

By-pass integrato:

sì

Con display:

no

Regolazione della coppia:

no

Temperatura ambiente senza declassamento:

60 °C

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

SOFT STARTER, TIPO ADXC..., CON RELÈ DI BY-PASS INCORPORATO. CONTROLLO MOTORE 400VAC TRIFASE, ALIMENTAZIONE AVVIATORE 100...400VAC, ALIMENTAZIONE COMANDO DI START 110...400VAC, 25A