LOVATO - LOV8LT7GLM8 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BIANCO 240VAC - 8LT7GLM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Neutro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975171110
Codice prodotto
LOV8LT7GLM8
Cod. produttore
8LT7GLM8
Produttore
LOV
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Neutro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Bianco
Tipo lampada:
Senza


