pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7GLE6 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BLU 115VAC - 8LT7GLE6

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7GLE6 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BLU 115VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Blu

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...120 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975171042

Codice prodotto

LOV8LT7GLE6

Cod. produttore

8LT7GLE6

Produttore

LOV

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Blu

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...120 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...120 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Blu

Tipo lampada:

Senza

Colonna di segnalazione, elemento ottico tipo/modello Lovato Electric 8LT7GLE6 - MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BLU 115VAC