pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7GLE1 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.ARANCIO 115VAC - 8LT7GLE1

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Arancione

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...120 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975171035

Codice prodotto

LOV8LT7GLE1

Cod. produttore

8LT7GLE1

Produttore

LOV

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Arancione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...120 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...120 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Altro

Tipo lampada:

Senza

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE. Ø70MM. ATTACCO BA15D, ARANCIO, 110...120VAC