LOVATO - LOV8LT7GLB5 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.GIALLO 24VAC/DC - 8LT7GLB5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Giallo
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8013975170960
Codice prodotto
LOV8LT7GLB5
Cod. produttore
8LT7GLB5
Produttore
LOV
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Giallo
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
Senza


